Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Elastic-Gummi Rollastic® Ø80x35 mit Rollenlager & Anschraubplatte Bauhöhe 100mm Tragfähigkeit 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-100260
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     100260
EAN/GTIN:
     4250777706148
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 100 mm vollgummi
bockrolle
bockrollen 100 mm
Bockrolle BRN NB 01/80/35R, Reifen / Laufbelag: Blauer Elastikgummireifen - Rollastic®, spurlos, geräuscharmer Lauf, korrosionsunempfindlich, ~72 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, schwarzLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NB, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
80x35:
mm Rad-Durchmesser (D)
80:
mm Lauffläche (T)
102x87:
mm Lochabstand (a x b)
80/76x60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
100:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Bluewheel; Blaue Rolle; Elastikgummirad; Elastikgummirollen; Bockrolle; Rollenlager; Elastikgummi; blaues Elastikgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
100259
ab € 18,84*
Ähnlich
Rollentechnik
100242
ab € 14,36*
Ähnlich
Rollentechnik
100112
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.