Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Elastic-Gummi Rollastic® Ø100x36 mit Rollenlager & Anschraubplatte Bauhöhe 135mm Tragfähigkeit 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-100956
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     100956
EAN/GTIN:
     4250777706292
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 100 mm vollgummi
bockrolle
bockrollen 100 mm
Bockrolle BRN NBG 02/100/36R, Reifen / Laufbelag: Blauer Elastikgummireifen - Rollastic®, spurlos, geräuscharmer Lauf, korrosionsunempfindlich, ~72 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, schwarzSchwere Bockgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, verzinkt, Serie NBG, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
100x36:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
100x85:
mm Lochabstand (a x b)
80x60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
135:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Bluewheel; Blaue Rolle; Elastikgummirad; Elastikgummirollen; Bockrolle; Rollenlager; Elastikgummi; blaues Elastikgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
100955
ab € 42,97*
Ähnlich
Rollentechnik
100954
ab € 34,11*
Ähnlich
Rollentechnik
166393
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.