Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyurethan Rollpur® Ø125x35 mit Gleitlager & Rückenloch Bauhöhe 154mm Tragfähigkeit 160 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-101126
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     101126
EAN/GTIN:
     4250777708609
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
pu schwerlastrolle lenkrolle
schwerlastrollen lenkrollen
Lenkrolle mit Feststeller WPU NRR 03/125/37G-FSF, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, honiggelb, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 80 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, naturLeichte Lenkgabel aus Stahlblech mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, mit Rückenloch, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
125x35:
mm Rad-Durchmesser (D)
125:
mm Lauffläche (T)
13,2:
mm Bauhöhe (H)
154:
mm Ausladung (F)
36:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, Lenkrolle; Polyurethanlenkrolle; Polyurethanrolle; Schwerlastlenkrolle; Softrad; Softlenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
172461
ab € 3,62*
Zubehör
Rollentechnik
172465
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.