Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Polyurethan Rollpur® Ø100x34 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 125mm Tragfähigkeit 130 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-101144
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     101144
EAN/GTIN:
     4250777708654
Suchbegriffe:
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle
Lenkrolle ohne Feststeller WPU NL 02/100/35G, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, honiggelb, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 80 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, naturLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
100x34:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
105x80:
mm Lochabstand (a x b)
80/76x60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
125:
mm Ausladung (F)
36:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle; Polyurethanlenkrolle; Polyurethanrolle; Schwerlastlenkrolle; Softrad; Softlenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
101162
ab € 16,83*
Ähnlich
Rollentechnik
101151
ab € 23,40*
Ähnlich
Rollentechnik
101102
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.