Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyamid Ø250x50 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 295mm Tragfähigkeit 1500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-101314
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     101314
EAN/GTIN:
     4250777717618
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle
Lenkrolle mit Feststeller KRS LSAK 64/250/50K-FSR, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturStahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, verzinkt, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie LSAK, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
250x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
250:
mm Lauffläche (T)
138x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
295:
mm Ausladung (F)
75:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen 1500kg, Lenkrolle; Schwerlastlenkrolle; Kunststoffrolle; Kunststoffrad; Polyamidrad; Kugellagerrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,79*
€ 365,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,23*
€ 357,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 237,69*
€ 282,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,77*
€ 278,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,84*
€ 269,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 222,06*
€ 264,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 214,90*
€ 255,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 202,97*
€ 241,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,75*
€ 212,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
198065
ab € 25,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.