Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Polyamid Ø200x50 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 245mm Tragfähigkeit 1200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-101582
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     101582
EAN/GTIN:
     4250777717564
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle ø200 x 50
schwerlastrolle
Bockrolle KRS BSAK 4/200/50K, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturStahlgeschweißte Bockgabel mit Anschraubplatte, verzinkt, Serie BSAK, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
200x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
200:
mm Lauffläche (T)
138x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
245:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 200mm, Bockrolle; Schwerlastbockrolle; Kunststoffrolle; Kunststoffrad; Polyamidrad; Kugellagerrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
101584
ab € 173,10*
Ähnlich
Rollentechnik
101894
ab € 132,00*
Ähnlich
Rollentechnik
100659
ab € 37,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.