Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad mit Spurkranz aus Guss Ø200x40 mit Kugellager & Nabenlänge 60 mm Tragfähigkeit 1500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-102088
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     102088
EAN/GTIN:
     4250777723473
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
rad mit spurkranz
Rad mit Spurkranz / Spurkranzrad SRG 200/40/5K 6205ZZ NL:60, Spurkranzrad aus Grauguss mit Rillenkugellager, Lauffläche gedreht und mit 3° ansteigend zum Spurkranz
Weitere Informationen:
200x40:
mm Rad-Durchmesser (D)
200:
mm Lauffläche (T)
57:
mm Spurkranzdurchmesser (D1)
230:
mm Achsbohrung (d)
25:
mm Nabenlänge (T1)
60:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Spurkranzrad; Rad Spurkranz; Gussrad; Gussspurkranzrad; Spurrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,12*
€ 232,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,49*
€ 227,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,20*
€ 177,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.