Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gefederte Lenkrolle ohne Feststeller Rad Elastic-Gummi Rollastic® Ø150x50 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 203mm Tragfähigkeit 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-102564
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     102564
EAN/GTIN:
     4250777721394
Suchbegriffe:
Schwerlastolle; Schwerlastlenkrolle...
gefederte Lenkrolle ohne Feststeller DRE NLKF 3/3/150/50K, Reifen / Laufbelag: Schwarzer Elastikgummi - Rollastic®, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~72 Shore A; Felge: Aluminiumfelge, silber-grauStahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, verzinkt, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie NLKF, Radachse verschraubt. Federvorspannung Fv: 60 kg Federendkraft Fe: 600 kg, max. Federweg 20 mm
Weitere Informationen:
150x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
150:
mm Lauffläche (T)
138x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
203:
mm Ausladung (F)
80:
mm Tragfähigkeit in KG
20:
mm Federvorspannung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,43*
€ 411,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,15*
€ 401,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 266,92*
€ 317,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,72*
€ 312,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,73*
€ 298,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 245,44*
€ 292,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 237,54*
€ 282,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 224,34*
€ 266,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,95*
€ 239,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
102565
ab € 229,51*
Ähnlich
Rollentechnik
104811
ab € 33,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.