Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gefederte Lenkrolle mit Feststeller Rad Elastic-Gummi Rollastic® Ø125x50 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 178mm Tragfähigkeit 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-102918
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     102918
EAN/GTIN:
     4250777721462
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen mit feststeller 125 mm
lenkrolle mit feststeller
gefederte Lenkrolle mit Feststeller WRE NLKF 3/1/125/50K-FSR, Reifen / Laufbelag: Grauer Elastikgummi - Rollastic®, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~72 Shore A; Felge: Aluminiumfelge, silber-grauStahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, verzinkt, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie NLKF, Radachse verschraubt. Federvorspannung Fv: 60 kg Federendkraft Fe: 600 kg, max. Federweg 20 mm. Ausgestattet mit Radfeststeller!
Weitere Informationen:
125x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
125:
mm Lauffläche (T)
138x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
178:
mm Ausladung (F)
80:
mm Tragfähigkeit in KG
20:
mm Federvorspannung
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastolle; Schwerlastlenkrolle; Lenkrolle; Elastikgummi; Kugellagerrad; Elasticgummirolle; Gummirolle; Gummilenkrolle; gefederte Rolle; gefederte Lenkrolle; feder-Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,14*
€ 442,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,44*
€ 431,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 286,93*
€ 341,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,23*
€ 335,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,76*
€ 325,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 268,00*
€ 318,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 259,35*
€ 308,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 244,94*
€ 291,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,40*
€ 259,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
102917
ab € 186,77*
Ähnlich
Rollentechnik
155182
ab € 28,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.