Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Polyamid Ø150x55 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 205mm Tragfähigkeit 2500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-104306
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     104306
EAN/GTIN:
     4250777719537
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle schwerlastrolle 150mm
schwerlastrolle
Bockrolle KSV BSAK 26/150/55K, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Guss-Polyamid, naturStahlgeschweißte Bockgabel mit Anschraubplatte, lackiert, Serie BSAK, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
150x55:
mm Rad-Durchmesser (D)
150:
mm Lauffläche (T)
175x140:
mm Lochabstand (a x b)
140x105:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
15:
mm Bauhöhe (H)
205:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 150mm, Bockrolle; Schwerlastbockrolle; Kunststoffrolle; Kunststoffrad; Polyamidrad; Kugellagerrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,31*
€ 722,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,50*
€ 709,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 472,22*
€ 561,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,68*
€ 550,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,26*
€ 529,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 435,89*
€ 518,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 421,83*
€ 501,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 398,40*
€ 474,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,26*
€ 431,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
104305
ab € 685,70*
Ähnlich
Rollentechnik
104304
ab € 531,91*
Ähnlich
Rollentechnik
100131
ab € 223,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.