Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Luftreifen Ø150x30 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 185mm Tragfähigkeit 60 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-104635
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     104635
EAN/GTIN:
     4250777719858
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 150mm luftrad
bockrolle
bockrolle kugellager
Bockrolle LWK NBA 047/150/30/K, Reifen / Laufbelag: Luftrad mit grauer Bereifung, mit Rillenprofil, abgewinkeltes Ventil; Felge: Polyamid, schwarz Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbarLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, verzinkt, Serie NBA, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
150x30:
mm Rad-Durchmesser (D)
150:
mm Lauffläche (T)
8:
mm Nabenlänge (T1)
36:
mm Rückenloch
77X67:
mm Lochabstand (a x b)
61/56X51/46:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
8,5:
mm Bauhöhe (H)
185:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Bockrolle; Luftbockrolle; Bockrolle Luftrad; Luftrad-Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
650241
ab € 30,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.