Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Polyamid Ø100x35 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 127mm Tragfähigkeit 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-105982
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     105982
EAN/GTIN:
     4250777718622
Suchbegriffe:
Edelstahllenkrolle; Schwerlastlenkr...
Lenkrolle ohne Feststeller KRS NLI-V 02/100/35G, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturSchwere Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Edelstahl, mit verschraubten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Serie NLI-V, Radachse V2A verschraubt
Weitere Informationen:
100x35:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
105x80:
mm Lochabstand (a x b)
80x60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
127:
mm Ausladung (F)
33:
mm Tragfähigkeit in KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
105984
ab € 44,88*
Ähnlich
Rollentechnik
105983
ab € 89,57*
Ähnlich
Rollentechnik
118037
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.