Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Polyamid Ø80x35 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 106mm Tragfähigkeit 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-105985
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     105985
EAN/GTIN:
     4250777718615
Suchbegriffe:
Edelstahllenkrolle; Schwerlastlenkr...
Lenkrolle ohne Feststeller KRS NLI-V 01/80/35G, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturSchwere Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Edelstahl, mit verschraubten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Serie NLI-V, Radachse V2A verschraubt
Weitere Informationen:
80x35:
mm Rad-Durchmesser (D)
80:
mm Lauffläche (T)
105x80:
mm Lochabstand (a x b)
80x60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
106:
mm Ausladung (F)
33:
mm Tragfähigkeit in KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
105987
ab € 43,45*
Ähnlich
Rollentechnik
105986
ab € 86,86*
Ähnlich
Rollentechnik
100602
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.