Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyurethan Rollpur® Ø80x30 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 100mm Tragfähigkeit 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-106108
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     106108
EAN/GTIN:
     4250777720427
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle
Lenkrolle mit Feststeller PKF NL 01/ 80/30K-FSF-FA, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, blau - spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 95 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, natur, mit FadenschutzLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
80x30:
mm Rad-Durchmesser (D)
80:
mm Lauffläche (T)
105x80:
mm Lochabstand (a x b)
80/76X60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
100:
mm Ausladung (F)
36:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit feststeller 100 mm, Lenkrolle; Polyurethanrolle; Polyurethanlenkrolle; Schwerlastrolle; Schwerlastlenkrolle; Polyurethanrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
106105
ab € 14,58*
Ähnlich
Rollentechnik
106100
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.