Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyurethan Rollpur® Ø125x30 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 155mm Tragfähigkeit 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-106113
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     106113
EAN/GTIN:
     4250777720465
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle
Lenkrolle mit Feststeller PKF NLL 03/125/30K-FSF-FA, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, blau - spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 95 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, natur, mit FadenschutzLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
125x30:
mm Rad-Durchmesser (D)
125:
mm Lauffläche (T)
105x80:
mm Lochabstand (a x b)
80/76X60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
155:
mm Ausladung (F)
40:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit feststeller 125 mm durchmesser, Lenkrolle; Polyurethanrolle; Polyurethanlenkrolle; Schwerlastrolle; Schwerlastlenkrolle; Polyurethanrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
106114
ab € 17,75*
Ähnlich
Rollentechnik
106141
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.