Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Stahl Ø100x40 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 145mm Tragfähigkeit 1500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-106238
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     106238
EAN/GTIN:
     4250777720694
Suchbegriffe:
Schwerlastrolle
schwerlastrolle 100mm lenkrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle
Lenkrolle ohne Feststeller RS LSAK 01/100/40K, Reifen / Laufbelag: aus hochfesten Stahl gedreht, leicht geölt, mit RillenkugellagerStahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, verzinkt, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie LSAK Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
100x40:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
138x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
145:
mm Ausladung (F)
35:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Stahlrad; Schwerlastrolle; Schwerlastlenkrolle; Stah-Schwerlastrolle; Schwere Lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,33*
€ 575,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,41*
€ 562,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 373,99*
€ 445,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,33*
€ 434,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,54*
€ 420,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 346,10*
€ 411,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 334,93*
€ 398,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 316,32*
€ 376,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,38*
€ 338,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
198065
ab € 25,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.