Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Stahl Ø100x40 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 145mm Tragfähigkeit 1500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-106239
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     106239
EAN/GTIN:
     4250777720526
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle
Lenkrolle mit Feststeller RS LSAK 01/100/40K-FSR, Reifen / Laufbelag: aus hochfesten Stahl gedreht, leicht geölt, mit RillenkugellagerStahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, verzinkt, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie LSAK Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
100x40:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
138x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
145:
mm Ausladung (F)
35:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit feststeller 100 mm, Stahlrad; Schwerlastrolle; Schwerlastlenkrolle; Stah-Schwerlastrolle; Schwere Lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,73*
€ 675,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,92*
€ 671,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 446,45*
€ 531,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,00*
€ 524,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,72*
€ 504,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 414,80*
€ 493,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 401,42*
€ 477,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 379,12*
€ 451,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,54*
€ 401,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
198065
ab € 25,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.