Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Stahl Ø125x55 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 170mm Tragfähigkeit 2000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-106241
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     106241
EAN/GTIN:
     4250777720700
Suchbegriffe:
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle
Lenkrolle ohne Feststeller RS LSAK 1/125/55K, Reifen / Laufbelag: aus hochfesten Stahl gedreht, leicht geölt, mit RillenkugellagerStahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, verzinkt, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie LSAK Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
125x55:
mm Rad-Durchmesser (D)
125:
mm Lauffläche (T)
140x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
13:
mm Bauhöhe (H)
170:
mm Ausladung (F)
50:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Stahlrad; Schwerlastrolle; Schwerlastlenkrolle; Stah-Schwerlastrolle; Schwere Lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,96*
€ 1.054,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,65*
€ 1.039,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 691,64*
€ 823,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,08*
€ 800,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,84*
€ 767,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 631,26*
€ 751,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 610,89*
€ 726,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 576,96*
€ 686,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,13*
€ 635,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
106243
ab € 304,82*
Ähnlich
Rollentechnik
106242
ab € 578,43*
Ähnlich
Rollentechnik
106258
ab € 166,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.