Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Stahl Ø200x65 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 255mm Tragfähigkeit 3500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-106250
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     106250
EAN/GTIN:
     4250777720724
Suchbegriffe:
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle
Lenkrolle ohne Feststeller RS LSAK 46/200/65K, Reifen / Laufbelag: aus hochfesten Stahl gedreht, leicht geölt, mit RillenkugellagerStahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, verzinkt, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie LSAK Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
200x65:
mm Rad-Durchmesser (D)
200:
mm Lauffläche (T)
175x140:
mm Lochabstand (a x b)
140x110:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
15:
mm Bauhöhe (H)
255:
mm Ausladung (F)
65:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Stahlrad; Schwerlastrolle; Schwerlastlenkrolle; Stah-Schwerlastrolle; Schwere Lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 927,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.525,16*
€ 1.814,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.483,03*
€ 1.764,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.174,07*
€ 1.397,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,06*
€ 1.361,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,77*
€ 1.308,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.076,62*
€ 1.281,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.041,88*
€ 1.239,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 984,01*
€ 1.170,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,72*
€ 1.103,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
106252
ab € 765,74*
Ähnlich
Rollentechnik
106251
ab € 1.065,49*
Ähnlich
Rollentechnik
106233
ab € 396,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.