Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyamid Ø2x 125x50 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 185mm Tragfähigkeit 1400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-106773
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     106773
EAN/GTIN:
     4250777725774
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle
Lenkrolle mit Feststeller KRS DLSAK 16/2X125/50K-FSR, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturStahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, verzinkt, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie DLSAK, Feststeller Serie FSR, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
2x 125x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
125:
mm Lauffläche (T)
140x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
13:
mm Bauhöhe (H)
185:
mm Ausladung (F)
65:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle polyamid, Lenkrolle; Schwerlastlenkrolle; Kunststoffrolle; Kunststoffrad; Polyamidrad; Kugellagerrad; Doppelrollen; Doppelrad; Doppellenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 562,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,34*
€ 1.092,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,59*
€ 1.071,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 712,97*
€ 848,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,50*
€ 831,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,58*
€ 800,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 658,42*
€ 783,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 637,18*
€ 758,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 601,78*
€ 716,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,91*
€ 669,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
106774
ab € 195,81*
Ähnlich
Rollentechnik
106772
ab € 375,95*
Ähnlich
Rollentechnik
100671
ab € 21,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.