Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyamid Ø100x30 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 125mm Tragfähigkeit 180 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-106926
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     106926
EAN/GTIN:
     4250777726665
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 100 mm po...
lenkrolle mit feststeller 100 mm
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle mit Feststeller KNF NL 02/100/30K-FA-FSF, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, natur, mit Kugellager und FadenschutzLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
100x30:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
105x80:
mm Lochabstand (a x b)
80/76x60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
125:
mm Ausladung (F)
40:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle; Kunststoffrolle; Kunststoffrad; Polyamidrad; Kugellagerrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
106931
ab € 12,89*
Ähnlich
Rollentechnik
106901
ab € 15,93*
Ähnlich
Rollentechnik
106808
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.