Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyurethan Rollpur® Ø2x 250x75 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 330mm Tragfähigkeit 3200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-106946
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     106946
EAN/GTIN:
     4250777725682
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
pu schwerlastrolle lenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller PRG DLSAK 67/2X250/75K-FSR, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, braun, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aus Grauguss, lackiertStahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, verzinkt, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie DLSAK, Feststeller Serie FSR (nur Radafeststeller), Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
2x 250x75:
mm Rad-Durchmesser (D)
250:
mm Lauffläche (T)
260x200:
mm Lochabstand (a x b)
210x160:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
21:
mm Bauhöhe (H)
330:
mm Ausladung (F)
80:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Doppelrolle; Doppellenkrolle; Lenkrolle; Polyurethanrolle; Polyurethanlenkrolle; Schwerlastrolle; Schwerlastlenkrolle; Polyurethanrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.170,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.863,38*
€ 2.217,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.813,96*
€ 2.158,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.436,06*
€ 1.708,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.403,10*
€ 1.669,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.356,87*
€ 1.614,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.328,30*
€ 1.580,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.285,45*
€ 1.529,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1.214,04*
€ 1.444,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.170,77*
€ 1.393,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
106947
ab € 541,63*
Ähnlich
Rollentechnik
106945
ab € 926,48*
Ähnlich
Rollentechnik
107007
ab € 161,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.