Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Luftreifen Ø200x50 mit Rollenlager & Anschraubplatte Bauhöhe 235mm Tragfähigkeit 75 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-120095
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     120095
EAN/GTIN:
     4250777714068
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 200mm luftrad
bockrolle
bockrollen 200 mm
Bockrolle LGB NB 4/200/50R, Reifen / Laufbelag: Luftrad mit schwarzer Bereifung, mit Rillenprofil, abgewinkeltes Ventil; Felge: Polyamid, schwarz Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbarLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NB, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
200x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
200:
mm Lauffläche (T)
135x114:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
235:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Bockrolle; Luftbockrolle; Bockrolle Luftrad; Luftrad-Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
115094
ab € 41,53*
Ähnlich
Rollentechnik
120086
ab € 29,62*
Ähnlich
Rollentechnik
100529
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.