Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Rollentechnik
>
Gehäuse
>
Bockgabel
>
Artikel
Bockgabel mit Anschraubplatte 175x140 für RadØ 2x 200, Gabelweite 130, aus Stahl, geschweißt, Tragfähigkeit bis 3500 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1688-128805
Hersteller:
Rollentechnik
Herst.-Nr.:
128805
EAN/GTIN:
4250777779081
Doppel-Schwerlastbockgabel DBSAK 46 für RadØ 2x 200x50 bis Tragfähigkeit 3500kg, Schwerlast-Bockgabel mit Anschraubplatte Serie DBSAK für Doppelrollen Geschweißte Variante
Weitere Informationen:
2x 200:
mm Achsbohrung (d)
20,5:
mm Nabenlänge (T1)
130:
mm Rückenloch
175x140:
mm Lochabstand (a x b)
140x105:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
15:
mm Bauhöhe (H)
265:
mm Tragfähigkeit in KG
... >
Rollentechnik
>
Gehäuse
>
Bockgabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,38*
€ 176,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenkgabel mit Anschraubplatte 175x140 für RadØ 2x 200, Gabelweite 130, aus Stahl, geschweißt, Tragfähigkeit bis 3500 kg
Rollentechnik
128798
ab € 209,55*
Ähnlich
Lenkgabel mit Anschraubplatte 175x140 für RadØ 2x 200, Gabelweite 130, aus Stahl, geschweißt, Tragfähigkeit bis 3500 kg
Rollentechnik
148590
ab € 361,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen