Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Vollgummi Ø160x40 mit Rollenlager & Anschraubplatte Bauhöhe 190mm Tragfähigkeit 135 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-145239
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     145239
EAN/GTIN:
     4250777704328
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit anschraubplatte ø 160
Lenkrolle mit Feststeller GRB NL 1/160/40R-FSF, Reifen / Laufbelag: Schwarzer Vollgummireifen, ~85 Shore A; Felge: Aus Stahlblech, verzinktLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
160x40:
mm Rad-Durchmesser (D)
160:
mm Lauffläche (T)
135x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
190:
mm Ausladung (F)
52:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen mit feststeller, lenkrollen gummiräder, Lenkrolle; Vollgummirad; Rollenlager; Rollenlagerrad; Vollgummirolle; Stahlblechrolle; Stahlblechlenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
136606
ab € 16,38*
Ähnlich
Rollentechnik
136595
ab € 19,67*
Ähnlich
Rollentechnik
136593
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.