Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Vollgummi Ø100x30 mit Rollenlager & Anschraubplatte Bauhöhe 125mm Tragfähigkeit 70 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-145242
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     145242
EAN/GTIN:
     4250777703413
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen mit feststeller 100 mm
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle mit Feststeller GRK NL 02/100/30R-FSF, Reifen / Laufbelag: Schwarzer Vollgummireifen, ~85 Shore A; Felge: Aus Polypropylen, schwarzLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
100x30:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
105x80:
mm Lochabstand (a x b)
80/76x60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
125:
mm Ausladung (F)
36:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle; Vollgummirad; Rollenlager; Rollenlagerrad; Vollgummirolle; Stahlblechrolle; Stahlblechlenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
141719
ab € 8,25*
Ähnlich
Rollentechnik
142725
ab € 10,09*
Ähnlich
Rollentechnik
139680
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.