Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Vollgummi Ø125x38 mit Rollenlager & Rückenloch Bauhöhe 154mm Tragfähigkeit 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-145544
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     145544
EAN/GTIN:
     4250777702836
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen mit feststeller 125 mm
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle mit Feststeller WRK NRR 03/125/38R-FSF, Reifen / Laufbelag: Grauer Vollgummireifen, ~85 Shore A; Felge: Aus Polypropylen, schwarzLeichte Lenkgabel aus Stahlblech mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, mit Rückenloch, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
125x38:
mm Rad-Durchmesser (D)
125:
mm Lauffläche (T)
13,2:
mm Bauhöhe (H)
154:
mm Ausladung (F)
36:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle; Vollgummirad; Rollenlager; Rollenlagerrad; Vollgummirolle; Stahlblechrolle; Stahlblechlenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
172461
ab € 3,62*
Zubehör
Rollentechnik
172465
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.