Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockgabel mit Anschraubplatte 135x114 für RadØ 100, Gabelweite 52, aus Stahl, gepresst, Tragfähigkeit bis 350 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-145890
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     145890
EAN/GTIN:
     4250777777049
Bockgabel NB 014 für Rad Ø100 Tragfähigkeit bis 350KG, Bockgabel Serie NB Stahl, gepresst, verzinkt
Weitere Informationen:
100:
mm Achsbohrung (d)
8:
mm Nabenlänge (T1)
52:
mm Rückenloch
135x114:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
128:
mm Tragfähigkeit in KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
139328
ab € 14,77*
Ähnlich
Rollentechnik
167541
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.