Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Elastic-Gummi Rollastic® Ø150x50 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 210mm Tragfähigkeit 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-155308
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     155308
EAN/GTIN:
     4250777708258
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle schwerlastrolle 150mm
schwerlastrolle
Bockrolle WRE NBV 3/150/50K, Reifen / Laufbelag: Grauer Elastikgummi - Rollastic®, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~72 Shore A; Felge: Aluminiumfelge, silber-grauExtra schwere Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Serie NBV, Gehäuse verzinkt, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
150x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
150:
mm Lauffläche (T)
135x114:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
210:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 150mm, Bockrolle; Schwerlastrolle; Schwerlastlenkrolle; Elastikgummirad; Kugellagerrad; Elastikgummi-Rad; Stahlblechrolle; Stahlblechlenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
183456
ab € 91,41*
Ähnlich
Rollentechnik
155276
ab € 76,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.