Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Rollentechnik
>
Gehäuse
>
Bockgabel
>
Artikel
Bockgabel mit Anschraubplatte 230x125 für RadØ 250/260, Gabelweite 77, aus Stahl, gepresst, Tragfähigkeit bis 450 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1688-159341
Hersteller:
Rollentechnik
Herst.-Nr.:
159341
EAN/GTIN:
4250777777155
Bockgabel NB6 für Rad Ø250/260 Tragfähigkeit bis 450KG, Bockgabel Serie NB Stahl, gepresst, verzinkt
Weitere Informationen:
250/260:
mm Achsbohrung (d)
12:
mm Nabenlänge (T1)
77:
mm Rückenloch
230x125:
mm Lochabstand (a x b)
190x75:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
14,5:
mm Bauhöhe (H)
290/295:
mm Tragfähigkeit in KG
... >
Rollentechnik
>
Gehäuse
>
Bockgabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,25*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenkgabel mit Anschraubplatte 175x175 für RadØ 250/260, Gabelweite 77, aus Stahl, gepresst, Tragfähigkeit bis 450 kg
Rollentechnik
159350
ab € 42,04*
Ähnlich
Lenkgabel mit Anschraubplatte 175x175 für RadØ 250/260, Gabelweite 77, aus Stahl, gepresst, Tragfähigkeit bis 450 kg
Rollentechnik
122188
ab € 50,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen