Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockgabel mit Anschraubplatte 135x114 für RadØ 200-230, Gabelweite 77, aus Stahl, gepresst, Tragfähigkeit bis 350 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-159353
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     159353
EAN/GTIN:
     4250777777124
Bockgabel NB 5A für Rad Ø200-230 Tragfähigkeit bis 350KG, Bockgabel Serie NB Stahl, gepresst, verzinkt
Weitere Informationen:
200-230:
mm Achsbohrung (d)
12:
mm Nabenlänge (T1)
77:
mm Rückenloch
135x114:
mm Lochabstand (a x b)
105x80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
245-255:
mm Tragfähigkeit in KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
159355
ab € 16,97*
Ähnlich
Rollentechnik
119374
ab € 30,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.