Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Vollgummi Ø150x40 mit Rollenlager & Rückenloch Bauhöhe 185mm Tragfähigkeit 135 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-161722
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     161722
EAN/GTIN:
     4250777702843
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen mit feststeller 150 mm
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle mit Feststeller WRK NR 1/160/40R-FSF, Reifen / Laufbelag: Grauer Vollgummireifen, ~85 Shore A; Felge: Aus Polypropylen, schwarzLeichte Lenkgabel aus Stahlblech mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, mit Rückenloch, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
150x40:
mm Rad-Durchmesser (D)
160:
mm Lauffläche (T)
16,7:
mm Bauhöhe (H)
185:
mm Ausladung (F)
52:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle; Vollgummirad; Rollenlager; Rollenlagerrad; Vollgummirolle; Stahlblechrolle; Stahlblechlenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
103853
ab € 3,12*
Zubehör
Rollentechnik
103852
ab € 2,55*
Zubehör
Rollentechnik
172461
ab € 3,62*
Zubehör
Rollentechnik
172465
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.