Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockgabel mit Anschraubplatte 105x80 für RadØ 100, Gabelweite 41, aus Stahl, gepresst, Tragfähigkeit bis 280 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-183162
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     183162
EAN/GTIN:
     4250777777018
Bockgabel NB 02-VS für Rad Ø100 Tragfähigkeit bis 280KG, Bockgabel Serie NB Stahl, gepresst, verzinkt
Weitere Informationen:
100:
mm Achsbohrung (d)
8:
mm Nabenlänge (T1)
41:
mm Rückenloch
105x80:
mm Lochabstand (a x b)
80/76x60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
128:
mm Tragfähigkeit in KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
182355
ab € 5,55*
Ähnlich
Rollentechnik
182381
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.