Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Thermoplastischer Gummi Ø125x30 mit Kugellager & Rückenloch Bauhöhe 159mm Tragfähigkeit 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-400043
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     400043
EAN/GTIN:
     4250777700702
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterollen 100kg
apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller GEP NRA 03/125/30K-FSF, Reifen / Laufbelag: Grauer thermoplastischer Gummi, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 93 Shore A; Felge: Polypropylen, grauLeichte Lenkgabel aus Stahlblech mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, mit Rückenloch, verzinkt, Serie NRA, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
125x30:
mm Rad-Durchmesser (D)
125:
mm Lauffläche (T)
12,2:
mm Bauhöhe (H)
159:
mm Ausladung (F)
39:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen lenkrolle, Möbelrolle; Designrolle; Apparaterolle; Apparatelenkrolle; Apparatebockrolle; Minirolle; thermoplastischer Gummireifen; Thermoplstische Gummirolle; Lenkrolle; Apparatelenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
103851
ab € 2,22*
Zubehör
Rollentechnik
172461
ab € 3,62*
Zubehör
Rollentechnik
172465
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.