Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Thermoplastischer Gummi Ø100x25 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 122mm Tragfähigkeit 70 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-400057
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     400057
EAN/GTIN:
     4250777700801
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 100 mm
apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller GEP NLA 02/100/25K-FSF, Reifen / Laufbelag: Grauer thermoplastischer Gummi, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 93 Shore A; Felge: Polypropylen, grauLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, verzinkt, Serie NLA, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
100x25:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
60x60:
mm Lochabstand (a x b)
46/38x46/38:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
6,2:
mm Bauhöhe (H)
122:
mm Ausladung (F)
25:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle; Designrolle; Apparaterolle; Apparatelenkrolle; Apparatebockrolle; Minirolle; thermoplastischer Gummireifen; Thermoplstische Gummirolle; Lenkrolle; Apparatelenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
400145
ab € 9,79*
Ähnlich
Rollentechnik
400053
ab € 12,16*
Ähnlich
Rollentechnik
400119
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.