Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Thermoplastischer Gummi Ø100x25 mit Kugellager & Rückenloch Bauhöhe 122mm Tragfähigkeit 70 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-400059
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     400059
EAN/GTIN:
     4250777700689
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 100 mm
apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller GEP NRA 02/100/25K-FSF, Reifen / Laufbelag: Grauer thermoplastischer Gummi, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 93 Shore A; Felge: Polypropylen, grauLeichte Lenkgabel aus Stahlblech mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, mit Rückenloch, verzinkt, Serie NRA, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
100x25:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
10,2:
mm Bauhöhe (H)
122:
mm Ausladung (F)
25:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle; Designrolle; Apparaterolle; Apparatelenkrolle; Apparatebockrolle; Minirolle; thermoplastischer Gummireifen; Thermoplstische Gummirolle; Lenkrolle; Apparatelenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
172461
ab € 3,63*
Zubehör
Rollentechnik
172465
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.