Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Thermoplastischer Gummi Ø150x30 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 185mm Tragfähigkeit 110 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-400225
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     400225
EAN/GTIN:
     4250777700832
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterollen lenkrolle
apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller GEP NLA 049/150/30K-FSF, Reifen / Laufbelag: Grauer thermoplastischer Gummi, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 93 Shore A; Felge: Polypropylen, grauLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, verzinkt, Serie NLA, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
150x30:
mm Rad-Durchmesser (D)
150:
mm Lauffläche (T)
95x70:
mm Lochabstand (a x b)
75/72x52/45:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
8,5:
mm Bauhöhe (H)
185:
mm Ausladung (F)
36:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle 150mm, Möbelrolle; Designrolle; Apparaterolle; Apparatelenkrolle; Apparatebockrolle; Minirolle; thermoplastischer Gummireifen; Thermoplstische Gummirolle; Lenkrolle; Apparatelenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
400226
ab € 18,91*
Ähnlich
Rollentechnik
400224
ab € 21,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.