Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Thermoplastischer Gummi Ø150x30 mit Kugellager & Rückenloch Bauhöhe 185mm Tragfähigkeit 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-400457
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     400457
EAN/GTIN:
     4250777701051
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterollen 100kg
apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller REP NRA 04/150/30K-FSF-FA, Reifen / Laufbelag: Grauer thermoplastischer Gummi, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 50 Shore A; Felge: Polypropylen, grauLeichte Lenkgabel aus Stahlblech mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, mit Rückenloch, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
150x30:
mm Rad-Durchmesser (D)
150:
mm Lauffläche (T)
12,2:
mm Bauhöhe (H)
185:
mm Ausladung (F)
36:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen lenkrolle, Softrad; Softrolle; Softreifen; Lenkrolle Softreifen; Thermoplasitischer Reifen; Apparaterolle; Soft-Apparaterolle; Apparatelenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
103851
ab € 2,22*
Zubehör
Rollentechnik
172461
ab € 3,62*
Zubehör
Rollentechnik
172465
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.