Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Thermoplastischer Gummi Ø100x25 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 122mm Tragfähigkeit 75 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-400466
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     400466
EAN/GTIN:
     4250777701143
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 100 mm
apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller REP NLA 02/100/25K-FA-FSF, Reifen / Laufbelag: Grauer thermoplastischer Gummi, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 50 Shore A; Felge: Polypropylen, grauLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NLA, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
100x25:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
60x60:
mm Lochabstand (a x b)
46/38x46/38:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
6,2:
mm Bauhöhe (H)
122:
mm Ausladung (F)
25:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Softrad; Softrolle; Softreifen; Lenkrolle Softreifen; Thermoplasitischer Reifen; Apparaterolle; Soft-Apparaterolle; Apparatelenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
400472
ab € 10,70*
Ähnlich
Rollentechnik
400460
ab € 13,02*
Ähnlich
Rollentechnik
400442
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.