Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Luftreifen Ø150x30 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 188mm Tragfähigkeit 60 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-400575
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     400575
EAN/GTIN:
     4250777726245
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 150mm luftrad
bockrolle
bockrolle kugellager
Bockrolle LWK NBA 049/150/30/K, Reifen / Laufbelag: Luftrad mit grauer Bereifung, mit Rillenprofil, abgewinkeltes Ventil; Felge: Polyamid, schwarz Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbarLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, verzinkt, Serie NBA, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
150x30:
mm Rad-Durchmesser (D)
150:
mm Lauffläche (T)
8:
mm Nabenlänge (T1)
36:
mm Rückenloch
90x70:
mm Lochabstand (a x b)
74x45:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
8,5:
mm Bauhöhe (H)
188:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Bockrolle; Luftbockrolle; Bockrolle Luftrad; Luftrad-Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
650241
ab € 30,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.