Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Thermoplastischer Gummi Ø125x32 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 165mm Tragfähigkeit 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-400724
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     400724
EAN/GTIN:
     4250777716505
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterollen 100kg
apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller GEP KLA 03/125/32G-FSF GR-PL: 77X67, Reifen / Laufbelag: Grauer thermoplastischer Gummi, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 93 Shore A; Felge: Polypropylen, grauLenkgabel aus hochfestem Kunststoff (PA 6) mit Anschraubplatte grau, mit abgedichtetem Rillenkugellager im Gabelkopf, Serie KLA, Radachse verschraubt, Abdeckkappe auf Schraube und Mutter
Weitere Informationen:
125x32:
mm Rad-Durchmesser (D)
125:
mm Lauffläche (T)
77x67:
mm Lochabstand (a x b)
61,5/56x51,5/46,5:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
8,5:
mm Bauhöhe (H)
165:
mm Ausladung (F)
40:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen lenkrolle, Möbelrolle; Designrolle; Apparaterolle; Apparatelenkrolle; Apparatebockrolle; Kunststoffrolle; Kunststoffapparaterolle; Minirolle; thermoplastischer Gummireifen; Thermoplstische Gummirolle; Lenkrolle; Kunststofflenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
400719
ab € 16,11*
Ähnlich
Rollentechnik
400729
ab € 17,75*
Ähnlich
Rollentechnik
170320
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.