Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Thermoplastischer Gummi Ø125x32 mit Gleitlager & Rückenloch Bauhöhe 160mm Tragfähigkeit 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-400743
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     400743
EAN/GTIN:
     4250777716239
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterollen 100kg
apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller GEP KRA 03/125/32G-FSF RÜLO:13, Reifen / Laufbelag: Grauer thermoplastischer Gummi, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 93 Shore A; Felge: Polypropylen, grauLenkgabel aus hochfestem Kunststoff (PA 6) mit Rückenloch, grau, mit abgedichtetem Rillenkugellager im Gabelkopf, Serie KRA, Radachse verschraubt, Abdeckkappe auf Schraube und Mutter
Weitere Informationen:
125x32:
mm Rad-Durchmesser (D)
125:
mm Lauffläche (T)
13:
mm Bauhöhe (H)
160:
mm Ausladung (F)
50:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen lenkrolle, Möbelrolle; Designrolle; Apparaterolle; Apparatelenkrolle; Apparatebockrolle; Kunststoffrolle; Kunststoffapparaterolle; Minirolle; thermoplastischer Gummireifen; Thermoplstische Gummirolle; Lenkrolle; Kunststofflenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
103851
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.