Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Thermoplastischer Gummi Ø125x32 mit Kugellager & Rückenloch Bauhöhe 160mm Tragfähigkeit 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-400746
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     400746
EAN/GTIN:
     4250777716369
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterollen 100kg
apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller GEP KRA 03/125/32K-FA-FSF RÜLO:11, Reifen / Laufbelag: Grauer thermoplastischer Gummi, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 93 Shore A; Felge: Polypropylen, grauLenkgabel aus hochfestem Kunststoff (PA 6) mit Rückenloch, grau, mit abgedichtetem Rillenkugellager im Gabelkopf, Serie KRA, Radachse verschraubt, Abdeckkappe auf Schraube und Mutter
Weitere Informationen:
125x32:
mm Rad-Durchmesser (D)
125:
mm Lauffläche (T)
11:
mm Bauhöhe (H)
160:
mm Ausladung (F)
50:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen lenkrolle, Möbelrolle; Designrolle; Apparaterolle; Apparatelenkrolle; Apparatebockrolle; Kunststoffrolle; Kunststoffapparaterolle; Minirolle; thermoplastischer Gummireifen; Thermoplstische Gummirolle; Lenkrolle; Kunststofflenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
400738
ab € 16,59*
Ähnlich
Rollentechnik
400753
ab € 17,98*
Ähnlich
Rollentechnik
400153
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.