Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Aluminium Ø35x27 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 54mm Tragfähigkeit 90 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-401175
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     401175
EAN/GTIN:
     4250777763202
Suchbegriffe:
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle
Lenkrolle E SLAR 0/35/27K, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Aluminium, geringer Rollwiderstand, für glatte BödenSchwere Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, verzinkt, Serie SLAR, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
35x27:
mm Rad-Durchmesser (D)
35:
mm Lauffläche (T)
50x50:
mm Lochabstand (a x b)
37x37:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
6:
mm Bauhöhe (H)
54:
mm Ausladung (F)
19:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Mini-Lenkrolle; Lenkrolle; Mini Schwerlastrolle; Aluminumrad; Anschraubplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
401174
ab € 8,72*
Ähnlich
Rollentechnik
401171
ab € 8,57*
Ähnlich
Rollentechnik
401170
ab € 7,01*
Ähnlich
Rollentechnik
401172
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.