Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Thermoplastischer Gummi Ø100x32 mit Kugellager & Bauhöhe 138mm Tragfähigkeit 100 kg für Alukonstruktionsprofile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-401451
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     401451
EAN/GTIN:
     4250777774246
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterolle thermoplast lenkrolle...
apparaterolle
Apparate-Lenkrolle mit Feststeller EEP NLA 021/100/32K-FSF-FA BH:138 GW:37 AL:37 GR-PL:120x40 SE:80/2X8,5 leitfähig passend zu ITEM, Reifen / Laufbelag: Grauer thermoplastischer Gummi elektrisch leitfähig, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 95 Shore A; Felge: Polypropylen, grauLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, verzinkt, Serie NLA, Radachse verschraubtPASSEND ZU REFERENZNUMMER ITEM: 0.0.633.45 Die Rollen können aber auch an andere Alu-Konstruktionsprofile verbaut werden!
Weitere Informationen:
100x32:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
120x40:
mm Lochabstand (a x b)
80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
8,5:
mm Bauhöhe (H)
138:
mm Ausladung (F)
37:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen 100kg, Möbelrolle; Designrolle; Apparaterolle; Apparatelenkrolle; Apparatebockrolle; Minirolle; thermoplastischer Gummireifen; Thermoplstische Gummirolle; Lenkrolle; Apparatelenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
401447
ab € 25,94*
Ähnlich
Rollentechnik
401449
ab € 29,10*
Ähnlich
Rollentechnik
401453
ab € 41,81*
Ähnlich
Rollentechnik
401450
ab € 31,05*
Ähnlich
Rollentechnik
401446
ab € 20,19*
Ähnlich
Rollentechnik
401448
ab € 23,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.