Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Luftreifen Ø180x45 mit Rollenlager & Anschraubplatte Bauhöhe 210mm Tragfähigkeit 75 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-653010
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     653010
EAN/GTIN:
     4250777714303
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Bockrolle LWB NB 3/180/45R, Reifen / Laufbelag: Luftrad mit grauer Bereifung, mit Rillenprofil, abgewinkeltes Ventil; Felge: Polyamid, schwarz Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbarLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NB, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
180x45:
mm Rad-Durchmesser (D)
180:
mm Lauffläche (T)
135x114:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
210:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Bockrolle; Luftbockrolle; Bockrolle Luftrad; Luftrad-Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
652004
ab € 68,77*
Ähnlich
Rollentechnik
651004
ab € 62,37*
Ähnlich
Rollentechnik
650106
ab € 41,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.