Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad mit Spurkranz aus Guss Ø250x50 mit Kugellager & Nabenlänge 70 mm Tragfähigkeit 3000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-760012
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     760012
EAN/GTIN:
     4250777723503
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
rad mit spurkranz
Rad mit Spurkranz / Spurkranzrad SRG 250/ 50/8K-S 6208ZZ NL:70, Spurkranzrad aus Grauguss mit Rillenkugellager, Lauffläche gedreht und mit 3° ansteigend zum Spurkranz
Weitere Informationen:
250x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
250:
mm Lauffläche (T)
65:
mm Spurkranzdurchmesser (D1)
300:
mm Achsbohrung (d)
40:
mm Nabenlänge (T1)
70:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Spurkranzrad; Rad Spurkranz; Gussrad; Gussspurkranzrad; Spurrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,11*
€ 426,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,00*
€ 415,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 276,29*
€ 328,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,31*
€ 324,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,31*
€ 314,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 258,74*
€ 307,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 250,39*
€ 297,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 236,49*
€ 281,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,64*
€ 248,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.