Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad mit Spurkranz aus Guss Ø100x36 mit Gleitlager & Nabenlänge 52 mm Tragfähigkeit 800 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-760026
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     760026
EAN/GTIN:
     4250777723350
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
rad mit spurkranz
Rad mit Spurkranz / Spurkranzrad SRG 100/ 36/4G BO:20 NL:52, Spurkranzrad aus Grauguss mit Gleitlager, Lauffläche gedreht und mit 3° ansteigend zum Spurkranz
Weitere Informationen:
100x36:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
46:
mm Spurkranzdurchmesser (D1)
125:
mm Achsbohrung (d)
20:
mm Nabenlänge (T1)
52:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Spurkranzrad; Rad Spurkranz; Gussrad; Gussspurkranzrad; Spurrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.