Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad mit Spurkranz aus Guss Ø125x36 mit Kugellager & Nabenlänge 52 mm Tragfähigkeit 900 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-760039
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     760039
EAN/GTIN:
     4250777723442
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
rad mit spurkranz
Rad mit Spurkranz / Spurkranzradz SRG 125/ 36/4K BO:20 NL:52, Spurkranzrad aus Grauguss mit Rillenkugellager, Lauffläche gedreht und mit 3° ansteigend zum Spurkranz
Weitere Informationen:
125x36:
mm Rad-Durchmesser (D)
125:
mm Lauffläche (T)
46:
mm Spurkranzdurchmesser (D1)
145:
mm Achsbohrung (d)
20:
mm Nabenlänge (T1)
52:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Spurkranzrad; Rad Spurkranz; Gussrad; Gussspurkranzrad; Spurrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.