Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad mit Spurkranz aus Guss Ø200x62 mit Kugellager & Nabenlänge 90 mm Tragfähigkeit 3000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-760043
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     760043
EAN/GTIN:
     4250777723480
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
rad mit spurkranz
Rad mit Spurkranz / Spurkranzrad SRG 200/ 62/8K BO:40 NL:90, Spurkranzrad aus Grauguss mit Rillenkugellager, Lauffläche gedreht und mit 3° ansteigend zum Spurkranz
Weitere Informationen:
200x62:
mm Rad-Durchmesser (D)
200:
mm Lauffläche (T)
80:
mm Spurkranzdurchmesser (D1)
230:
mm Achsbohrung (d)
40:
mm Nabenlänge (T1)
90:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Spurkranzrad; Rad Spurkranz; Gussrad; Gussspurkranzrad; Spurrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,87*
€ 311,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,08*
€ 305,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 203,52*
€ 242,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,10*
€ 236,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,52*
€ 230,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 183,32*
€ 218,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 173,15*
€ 206,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,03*
€ 179,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.